Schneider Electric - Effektbryter ComPacT NSX100HB1 med elektronisk motorvern-Micrologic2.2M 100A 3P 75kA/690VAC - C10V32M100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for overlastutløser - 50...100 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 1500...1500 A
Utløserteknikk - Elektronisk
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling
Med integrert hjelpekontakt - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606482002043
Elnummer
4382589
Leverandørens varenummer
C10V32M100
Typebeskrivelse
4382589
Innstillingsområde for overlastutløser:
50...100 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
1500...1500 A
Utløserteknikk:
Elektronisk
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Med integrert hjelpekontakt:
nei
Antall poler:
3
Med termisk vern:
Ja
Fasebruddsensitiv:
Ja
Nominell driftsspenning:
690...690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
100 A
Utførelse av betjeningselement:
Andre
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, fastmontert
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Høyde:
161 mm
Bredde:
105 mm
Dybde:
86 mm


