Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - Effektbryter ComPacT NSX250N med elektronisk vern-Micrologic 2.2 250A 3P 90kA/230VAC - 50kA/415VAC - C25N32D250

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Effektbryter ComPacT NSX250N med elektronisk vern-Micrologic 2.2 250A 3P 90kA/230VAC - 50kA/415VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 250 A

  • Nominell verdi kortslutningsbryteevne Icu ved 400 V, 50 Hz - 50 kA

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 100...250 A

  • Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3606481998095

Elnummer

4382237

Leverandørens varenummer

C25N32D250

Typebeskrivelse

4382237

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

250 A

Nominell verdi kortslutningsbryteevne Icu ved 400 V, 50 Hz:

50 kA

Innstillingsområde for overlastutløser:

100...250 A

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Antall poler:

3

Merkespenningsområde:

690...690 V

Innstillingsområde for kortvarig forsinket kortslutningsutløser:

150...2500 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

3000...3000 A

Integrert jordfeilvern:

nei

Egnet for montasje på DIN-skinne:

nei

Montering på DIN skinne mulig:

Ja

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Utløsermelder tilgjengelig:

Ja

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets:

Foran

Utførelse av betjeningselement:

Knapp

Komplett apparat med beskyttelsesenhet:

Ja

Integrert motordrift:

nei

Motordrift som opsjon:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Effektbryter ComPacT NSX250N med elektronisk Micrologic 2.2 vern-3 polt. Merkestrøm In=250A. Bryteren har stort justeringsområde, høy nøyaktighet og svært gode selektivitetsegenskaper. Egner seg svært godt for vern/beskyttelse av standard distribusjonsapplikasjoner. Justering overlast: 0,35/0,4 til 1xIn, kortsluttnin g: 1,5 til 10xIr. Nøyaktighet:+- 10% på kortsluttning. ComPacT NSX har med sin overlegne bryteteknikk, svært gode selektivitets og back-up egenskaper, hvilket er meget fordelaktig med tanke på driftsikkerhet og økonomi. Stort utvalg av installasjonstilbehør som terminaldeksel, klemmer, spredere, hjelpekontakter, motormekanisme, trippspoler og plugg inn kit etc. gir stor fleksibilitet og montasjevennlighet. Bryteevne: 50kA/415V, 90kA/230V. Bryteren er i henhold til IEC 60947-2. og er også marinegodkjent. ComPacT NSX er en del av Schneider Electric`s EcoStruxure Power arkitektur. meget fordelaktig med tanke på driftsikkerhet og økonomi. Stort utvalg av instal lasjonstilbehør som terminaldeksel, klemmer, spredere, hjelpekontakter etc. gir stor fleksibilitet og montasjevennlighet. Alle vern leveres med Momentskruer. De tte sikrer rask og sikker montasje/innfesting til bryterbase uten behov for mome ntnøkkel. Komplette brytere med vern kan bestilles fra katalogutvalget på ett ty penr./el.nr her, eller dersom ønskelig p.g.a fleksibilitet eller evt. lagerhold; bestill løs bryterdel og vern hver for seg.(se andre deler av katalogen)