Schneider Electric - Effektbryter ComPacT NSX400K-1000VAC-elektronisk vern-Micrologic 2.3 250A 3P-10kA/1000VAC - C40K32D250
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 250 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 70...250 A
Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling
Antall poler - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481004826
Elnummer
4382662
Leverandørens varenummer
C40K32D250
Typebeskrivelse
4382662
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
250 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
70...250 A
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, fastmontert
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Antall poler:
3
Merkespenningsområde:
800...1000 V
Innstillingsområde for kortvarig forsinket kortslutningsutløser:
105...2500 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
3000...3000 A
Integrert jordfeilvern:
nei
Egnet for montasje på DIN-skinne:
nei
Montering på DIN skinne mulig:
nei
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Utløsermelder tilgjengelig:
nei
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets:
Foran
Utførelse av betjeningselement:
Knapp
Komplett apparat med beskyttelsesenhet:
Ja
Integrert motordrift:
nei
Motordrift som opsjon:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


