Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Schneider Electric - Effektbryter ComPacT NSX400K-1000VAC-elektronisk vern-Micrologic 2.3 250A 4P-10kA/1000VAC - C40K42D400

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Effektbryter ComPacT NSX400K-1000VAC-elektronisk vern-Micrologic 2.3 250A 4P-10kA/1000VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 400 A

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 160...400 A

  • Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling

  • Antall poler - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481004864

Elnummer

4382665

Leverandørens varenummer

C40K42D400

Typebeskrivelse

4382665

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

400 A

Innstillingsområde for overlastutløser:

160...400 A

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Antall poler:

4

Merkespenningsområde:

800...1000 V

Innstillingsområde for kortvarig forsinket kortslutningsutløser:

240...4000 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

4800...4800 A

Integrert jordfeilvern:

nei

Egnet for montasje på DIN-skinne:

nei

Montering på DIN skinne mulig:

nei

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Utløsermelder tilgjengelig:

nei

Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets:

Foran

Utførelse av betjeningselement:

Knapp

Komplett apparat med beskyttelsesenhet:

Ja

Integrert motordrift:

nei

Motordrift som opsjon:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Effektbryter ComPacT NSX400K-1000VAC-elektronisk vern-Micrologic 2.3 250A 4P-10kA/1000VAC

Schneider Electric

Et Schneider Electric-produkt

Oppdag Schneider Electric-serien