Schneider Electric - EKSPANSJONSBOLT M10X62 FZB 784142 - 784142
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengemål metrisk (M.). - 10
Ankerets materiale - Stål
Overflatebeskyttelse på anker - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Diameter på borehull - 10 mm
Maks klemmetykkelse - 5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677841424
Elnummer
1357405
Leverandørens varenummer
784142
Typebeskrivelse
1357405
Gjengemål metrisk (M.).:
10
Ankerets materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse på anker:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Diameter på borehull:
10 mm
Maks klemmetykkelse:
5 mm
PM N11


