Utgått

Schneider Electric - Elbil lad m/kab,T2 IP54 3,7kW - EVH1S3P0C

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Elbil lad m/kab,T2 IP54 3,7kW

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Frekvens-tilførselsspenning - 50 Hz

  • Hurtiglader - nei

  • Med utladingsfunksjon - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EVlink

EAN/GTIN

3606480568008

Elnummer

1502301

Leverandørens varenummer

EVH1S3P0C

Typebeskrivelse

1502301

Frekvens-tilførselsspenning:

50 Hz

Hurtiglader:

nei

Med utladingsfunksjon:

nei

Evlink Wallbox er en lader for Elbil som er enkel å bruke, sikker og robust. Kapslingen er IP54 og den fasmonterte kabelen kveiles rundt ladestasjonen når den ikke er i bruk. Evlink Wallbox leveres i 3,7 kW med T1 eller T2 kontakt, eller som 7,4 kW med T1 eller T2 kontakt.