Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - Elektr, overlastrele 0,4-2,0A - LR9D02

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Elektr, overlastrele 0,4-2,0A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Direktemontasje/Frittstående installasjon

  • Justerbart strømområde - 0,4...2 A

  • Antall hjelpekontakter normalt lukket - 0

  • Antall hjelpekontakter normalt åpne - 0

  • Utløseklasse - Justerbar

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606485420936

Elnummer

4172409

Leverandørens varenummer

LR9D02

Typebeskrivelse

4172409

Monteringsmetode:

Direktemontasje/Frittstående installasjon

Justerbart strømområde:

0,4...2 A

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Utløseklasse:

Justerbar

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

690...690 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

690...690 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Automatisk resetfunksjon:

Ja

Resetfunksjon inngang:

nei

Trykknapp for resetfunkjsjon:

Ja

Elektronisk overlastrele fra 0,4 til 2,0 A som passer til Tesys D kontaktorer opptil 32A. Starterklasse er justerbart fra 5/10/20/30. Overlastrelet har test funksjon samt manuell/auto resetting. Bredde 45mm.