Schneider Electric - Elektr, overlastrele 1,6-8,0A - LR9D08
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Direktemontasje/Frittstående installasjon
Justerbart strømområde - 1,6...8 A
Antall hjelpekontakter normalt lukket - 0
Antall hjelpekontakter normalt åpne - 0
Utløseklasse - Justerbar
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485420943
Elnummer
4172410
Leverandørens varenummer
LR9D08
Typebeskrivelse
LR9D08
Monteringsmetode:
Direktemontasje/Frittstående installasjon
Justerbart strømområde:
1,6...8 A
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Utløseklasse:
Justerbar
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
690...690 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
690...690 V
Spenningstype for betjening:
AC
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Automatisk resetfunksjon:
Ja
Resetfunksjon inngang:
nei
Trykknapp for resetfunkjsjon:
Ja


