Schneider Electric - Elektronisk motorvern for ComPacT NSX effektbryter-Micrologic 2.2 M 3P 25A - C1032M025
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 25 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 12...25 A
Type kortslutningsutløsning - Forsinket
Med jordfeilvernfunksjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606482000384
Elnummer
4382438
Leverandørens varenummer
C1032M025
Typebeskrivelse
4382438
Antall poler:
3
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
25 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
12...25 A
Type kortslutningsutløsning:
Forsinket
Med jordfeilvernfunksjon:
nei
Type motorvern:
Elektronisk utløser
Type matespenning:
AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
690...690 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
690...690 V


