Schneider Electric - Elektronisk motorvern med måling for ComPacT NSX-Micrologic 6.2 E-M 3P 80A - C1036M080
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 80 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 70...150 A
Type kortslutningsutløsning - Ikke forsinket
Med jordfeilvernfunksjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606482000452
Elnummer
4382445
Leverandørens varenummer
C1036M080
Typebeskrivelse
4382445
Antall poler:
3
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
80 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
70...150 A
Type kortslutningsutløsning:
Ikke forsinket
Med jordfeilvernfunksjon:
nei
Type motorvern:
Elektronisk utløser
Type matespenning:
AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
690...690 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
690...690 V


