Schneider Electric - Elektronisk overlastrele 0,1-0,5A - LR9D01
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Direktemontasje/Frittstående installasjon
Justerbart strømområde - 0,1...0,5 A
Antall hjelpekontakter normalt lukket - 0
Antall hjelpekontakter normalt åpne - 0
Utløseklasse - Justerbar
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485420929
Elnummer
4172408
Leverandørens varenummer
LR9D01
Typebeskrivelse
LR9D01
Monteringsmetode:
Direktemontasje/Frittstående installasjon
Justerbart strømområde:
0,1...0,5 A
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Utløseklasse:
Justerbar
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
690...690 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
690...690 V
Spenningstype for betjening:
AC
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Automatisk resetfunksjon:
Ja
Resetfunksjon inngang:
nei
Trykknapp for resetfunkjsjon:
Ja


