Schneider Electric - Elektronisk Termisk overlastrelé,TeSys LR9G125-500A,klasse 5E-30E,Fjærtilkobling - LR9G500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Justerbart strømområde - 125...500 A
Monteringsmetode - Direktemontasje/Frittstående installasjon
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling
Utløseklasse - KLASSE 10
Automatisk resetfunksjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481912565
Elnummer
4177616
Leverandørens varenummer
LR9G500
Typebeskrivelse
LR9G500
Justerbart strømområde:
125...500 A
Monteringsmetode:
Direktemontasje/Frittstående installasjon
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Utløseklasse:
KLASSE 10
Automatisk resetfunksjon:
Ja
Maks nominell driftsspenning Ue:
1000 V
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Resetfunksjon inngang:
Ja
Trykknapp for resetfunkjsjon:
Ja
Den er tilgjengelig for manuell og automatisk tilbakestilling og LED-indikator for motor PÅ og pre-trip alarm.
Utløsningsklasser kan velges/stilles fra klasse 5E til klasse 30E for å passe ulike bruksbehov fra rask utløsning, generell bruk og høy tung belastning.
Den passer for separat montering eller direkte montert på LC1G-kontakt.
Den gir IP2x-beskyttelse i fronten med skjermer i samsvar med IEC 60529 og VDE 0106. Den kan dekke -25°C til 60°C driftstemperatur i omgivelsesluften uten å redusere opp til 3000m høyde. Multistandardsertifisert (CE,CB,CCC,cULus,EAC,KC,RCM,Marine) og Green Premium-kompatibel (RoHs/Reach). Unik QR-kode gir rask tilgang til fullstendig produktdata.