Schneider Electric - Elektronisk vern for ComPacT NSX effektbryter 2.2 4P 250A - C2542D250
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 250 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 100...250 A
Type kortslutningsutløsning - Forsinket
Med jordfeilvernfunksjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606482000087
Elnummer
4382408
Leverandørens varenummer
C2542D250
Typebeskrivelse
4382408
Antall poler:
4
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
250 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
100...250 A
Type kortslutningsutløsning:
Forsinket
Med jordfeilvernfunksjon:
nei
Type motorvern:
Elektronisk utløser
Type matespenning:
AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
690...690 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
690...690 V


