Schneider Electric - Elektronisk vern for Compact NSX effektbryter Micrologic 2,3 3P 630A - LV432080
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 630 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 236...684 A
Type kortslutningsutløsning - Forsinket
Med jordfeilvernfunksjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480016318
Elnummer
4393776
Leverandørens varenummer
LV432080
Typebeskrivelse
Elektroniske vern, Micrologic 2, for Compact NSX100-630A
Antall poler:
3
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
630 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
236...684 A
Type kortslutningsutløsning:
Forsinket
Med jordfeilvernfunksjon:
nei
Type motorvern:
Elektronisk utløser
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
690...690 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
690...690 V
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


