Schneider Electric - Elektronisk vern for Compact NSX effektbryter Micrologic 2,3 4P 400A - LV432085
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 400 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 151...480 A
Type kortslutningsutløsning - Forsinket
Med jordfeilvernfunksjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480016356
Elnummer
4393780
Leverandørens varenummer
LV432085
Typebeskrivelse
Elektroniske vern, Micrologic 2, for Compact NSX100-630A
Antall poler:
4
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
400 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
151...480 A
Type kortslutningsutløsning:
Forsinket
Med jordfeilvernfunksjon:
nei
Type motorvern:
Elektronisk utløser
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
690...690 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
690...690 V
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


