Schneider Electric - Elektronisk vern for Compact NSX effektbryter Micrologic 5,2 E 3P 40A - LV429096
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 40 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 19...48 A
Type kortslutningsutløsning - Forsinket
Med jordfeilvernfunksjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480016998
Elnummer
4393044
Leverandørens varenummer
LV429096
Typebeskrivelse
Elektroniske vern med energi og strøm-måling for NSX100-630A
Antall poler:
3
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
40 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
19...48 A
Type kortslutningsutløsning:
Forsinket
Med jordfeilvernfunksjon:
nei
Type motorvern:
Elektronisk utløser
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
690...690 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
690...690 V


