Schneider Electric - Elektronisk vern med energimåling for ComPacT NSX400/630-Micrologic 6.3 E 3P 400A - C4036E400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 400 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 160...400 A
Type kortslutningsutløsning - Forsinket
Med jordfeilvernfunksjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606482003064
Elnummer
4382681
Leverandørens varenummer
C4036E400
Typebeskrivelse
C4036E400
Antall poler:
3
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
400 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
160...400 A
Type kortslutningsutløsning:
Forsinket
Med jordfeilvernfunksjon:
Ja
Type motorvern:
Elektronisk utløser
Type matespenning:
AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
690...690 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
690...690 V