Schneider Electric - EM4235 Nettanalys, for LVCT - METSEEM4235

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - EM4235 Nettanalys, for LVCT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Målertype - Elektronisk

  • Maks strøm (Imax) - 5000 A

  • Nominell spenning (Un) N-L - 90...277 V

  • Poltype - Treleder / fireleder

  • Modell / utførelse - Måleverdiomformer

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

PowerLogic

EAN/GTIN

3606480833885

Elnummer

8063038

Leverandørens varenummer

METSEEM4235

Typebeskrivelse

8063038

Målertype:

Elektronisk

Maks strøm (Imax):

5000 A

Nominell spenning (Un) N-L:

90...277 V

Poltype:

Treleder / fireleder

Modell / utførelse:

Måleverdiomformer

Godkjent:

Innenlands

Monteringsmetode:

REG

Nominell spenning (Un) L-L:

90...480 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

Nøyaktighetsklasse:

B

KWh-målerens energislagutførelse:

Aktiv- og reaktiv effekt

Egnet for:

Kjøp

Strømmålerens tariffsats:

1-tariff

Måletype ved belastning:

nei

Sperre for returgang:

nei

Kalibrert:

nei

Impulsutgang:

Uten

Type indikering:

Uten

Bredde i antall modulmellomrom:

3

Type grensesnitt:

RS-485

EDL40 sinatur:

nei

Med sperekode:

nei

Antall plasser:

0

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

1

PowerLogic EM4235 Nettanalysator med Modbus og BACnet. Benyttes sammen med LVCT 0.333V strømtrafaoer