Schneider Electric - EM4302 Trådløs kWh måler 200A - METSEEM4302
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Målertype - Elektronisk
Nominell strøm (In) - 200 A
Maks strøm (Imax) - 240 A
Poltype - Treleder
Modell / utførelse - Måleverdiomformer
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480743573
Elnummer
8063034
Leverandørens varenummer
METSEEM4302
Typebeskrivelse
8063034
Målertype:
Elektronisk
Nominell strøm (In):
200 A
Maks strøm (Imax):
240 A
Poltype:
Treleder
Modell / utførelse:
Måleverdiomformer
Monteringsmetode:
REG
Frekvensområde:
50...60 Hz
Nøyaktighetsklasse:
B
KWh-målerens energislagutførelse:
Aktiv- og reaktiv effekt
Måletype ved belastning:
nei
Impulsutgang:
Uten
Type indikering:
Uten
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Type grensesnitt:
Andre
EDL40 sinatur:
nei
Med sperekode:
nei
Antall plasser:
0
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


