Utgått

Schneider Electric - EM4305 Trådløs kWh måler 500A - METSEEM4305

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - EM4305 Trådløs kWh måler 500A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Målertype - Elektronisk

  • Nominell strøm (In) - 500 A

  • Maks strøm (Imax) - 600 A

  • Poltype - Treleder

  • Modell / utførelse - Måleverdiomformer

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480743580

Elnummer

8063035

Leverandørens varenummer

METSEEM4305

Typebeskrivelse

8063035

Målertype:

Elektronisk

Nominell strøm (In):

500 A

Maks strøm (Imax):

600 A

Poltype:

Treleder

Modell / utførelse:

Måleverdiomformer

Monteringsmetode:

REG

Frekvensområde:

60...50 Hz

Nøyaktighetsklasse:

B

KWh-målerens energislagutførelse:

Aktiv- og reaktiv effekt

Måletype ved belastning:

nei

Impulsutgang:

Uten

Type indikering:

Uten

Bredde i antall modulmellomrom:

3

Type grensesnitt:

Andre

EDL40 sinatur:

nei

Med sperekode:

nei

Antall plasser:

0

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

PowerLogic EM4305 Trådløs kWh måler leveres med 3 stk delbare 500A strømtrafoer og kommuniserer med Zigbe Pro HA protokoll