Utgått

Schneider Electric - Encoder ABS multi Ø58 hul CAN - XCC3515CS84CBN

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Encoder ABS multi Ø58 hul CAN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Fysisk måleprinsipp - Optisk

  • Maks. impulstall - 0

  • Roterende senders signalutganger - A+B+0

  • Utførelse av aksel til roterende giver - Hulaksel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119056267

Elnummer

4307293

Leverandørens varenummer

XCC3515CS84CBN

Typebeskrivelse

4307293

Modell / utførelse:

Andre

Fysisk måleprinsipp:

Optisk

Maks. impulstall:

0

Roterende senders signalutganger:

A+B+0

Utførelse av aksel til roterende giver:

Hulaksel

Type strømtilkobling:

Andre

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Standard grensesnitt:

CANOpen

Antall omdreininger:

4096...4096

Antall trinn pr. omdreining:

8192...8192

Impulstall per omdreining:

0...0

Akseldiameter:

15...15 mm

Programmerbar:

Ja

Type overføringsmedium:

Andre

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Beskyttelsesklasse IP:

IP64

Rotasjonsgiver absolutt multi-turn med ydre diameter Ø58. Og hul aksel Ø15mm. CAN open 25 bit