Schneider Electric - ENDEBRYTER 1NO+1NC XCMD2102L1 STÅL.STEMPEL M/RULLE OSI
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Brytefunksjon - Endebryter
Antall NC-kontakter - 1
Antall NO-kontakter - 1
Utførelse av betjeningselement - Rullekontaktgiver
Sensorens bredde - 30 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110218381
Elnummer
4350749
Leverandørens varenummer
XCMD2102L1
Typebeskrivelse
4350749
Brytefunksjon
Endebryter
Antall NC-kontakter
1
Antall NO-kontakter
1
Utførelse av betjeningselement
Rullekontaktgiver
Sensorens bredde
30 mm
Sensorens diameter
0 mm
Sensorens høyde
50 mm
Sensorens lengde
16 mm
Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 24 V
0 A
Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 125 V
0 A
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V
1,5 A
Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 24 V
0 A
Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 125 V
0 A
Nominell strøm ved drift DC-13, 230 V
0,1 A
Vekselfunksjon holdekobling
Nei
Elektronisk utgang
Nei
Tvangsåpning
Ja
Antall sikkerhetshjelpekontakter
0
Antall vekselkontakter
0
Type grensesnitt
Uten
Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon
Uten
Konstruksjonstype kapsling
Andre
Kapslingsmateriale
Metall
Kapslingsbelegg
Andre
Type strømtilkobling
Med ferdig kabel
Med statusindikering
Nei
For sikkerhetsfunksjoner
Nei
Eksplosjonsvernskategori for gass
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv
Uten
Omgivelsestemperatur under drift
-25...70 °C
Beskyttelsesklasse IP
IP66/IP67
Endebryter metall stempel med rulle, kabel 1m