Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - ENDEDEKS.REKKEKL. 4MM² 2P GRÅ - AB1RRNAC442GR

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - ENDEDEKS.REKKEKL. 4MM² 2P GRÅ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type endeplate - Ja

  • Type deleplate - nei

  • Farge - Grå

  • Tykkelse - 1,5 mm

  • Pluggbar - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119212458

Elnummer

1287385

Leverandørens varenummer

AB1RRNAC442GR

Typebeskrivelse

1287385

Type endeplate:

Ja

Type deleplate:

nei

Farge:

Grå

Tykkelse:

1,5 mm

Pluggbar:

Ja

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

V0