Schneider Electric - ENDEDEKSEL REKKEKL. FOR AB1AT3 - AB1AC3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Grå
Pluggbar - Ja
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94 - V0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389119213080
Elnummer
1287448
Leverandørens varenummer
AB1AC3
Typebeskrivelse
1287448
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Grå
Pluggbar:
Ja
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0


