Utgått

Schneider Electric - Endedeksel Rekkeklemme, 16MM² 2P BLÅ - AB1RRNAC1642BL

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Endedeksel Rekkeklemme, 16MM² 2P BLÅ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type endeplate - Ja

  • Type deleplate - nei

  • Farge - Blå

  • Tykkelse - 1,5 mm

  • Pluggbar - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119212847

Elnummer

1287424

Leverandørens varenummer

AB1RRNAC1642BL

Typebeskrivelse

1287424

Type endeplate:

Ja

Type deleplate:

nei

Farge:

Blå

Tykkelse:

1,5 mm

Pluggbar:

Ja

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

V0