Schneider Electric - Endedeksel Rekkeklemme, 2,5MM² 3P GRÅ - AB1RRNAC245GR
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Grå
Tykkelse - 1,5 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389119212328
Elnummer
1287372
Leverandørens varenummer
AB1RRNAC245GR
Typebeskrivelse
1287372
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Grå
Tykkelse:
1,5 mm
Pluggbar:
Ja
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0


