Schneider Electric - Endedeksel Rekkeklemme, 4MM² 2P BLÅ - AB1RRNAC442BL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Blå
Tykkelse - 1,5 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389119212465
Elnummer
1287386
Leverandørens varenummer
AB1RRNAC442BL
Typebeskrivelse
1287386
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Blå
Tykkelse:
1,5 mm
Pluggbar:
Ja
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0


