Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - Endedeksel Rekkeklemme, JORD 2,5MM² - AB1AC25

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Endedeksel Rekkeklemme, JORD 2,5MM²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type endeplate - Ja

  • Type deleplate - nei

  • Farge - Grønn

  • Pluggbar - Ja

  • Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94 - V0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119214216

Elnummer

1287456

Leverandørens varenummer

AB1AC25

Typebeskrivelse

1287456

Type endeplate:

Ja

Type deleplate:

nei

Farge:

Grønn

Pluggbar:

Ja

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

V0