Schneider Electric - Endedeksel Rekkeklemme, JORD 4MM² 4P - AB1RRNTPAC444
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Grønn
Tykkelse - 1,5 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389119212571
Elnummer
1287397
Leverandørens varenummer
AB1RRNTPAC444
Typebeskrivelse
1287397
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Grønn
Tykkelse:
1,5 mm
Pluggbar:
Ja
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0


