Schneider Electric - ENDEHYLSE 0.25MM2 DZ5-CE002 GUL - DZ5CE002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 25 mm²
Hylselengde - 8 mm
Isolert - Ja
Farge - Gul
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3389110535754
Elnummer
1862015
Leverandørens varenummer
DZ5CE002
Typebeskrivelse
1862015
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
25 mm²
Hylselengde:
8 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Gul
Isolasjonsmateriale:
Andre
Halogenfri:
nei
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
26


