Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - ENDEHYLSE 0.75 MM2 DZ5-CE007 BLÅ POSE 100 STK - DZ5CE007

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - ENDEHYLSE 0.75 MM2   DZ5-CE007  BLÅ POSE 100 STK

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Nominelt tverrsnitt:

Se tilgjengelige varianter0,5 mm²
Se tilgjengelige varianter1 mm²
Se tilgjengelige varianter1,5 mm²
Se tilgjengelige varianter10 mm²
Se tilgjengelige varianter2,5 mm²
Se tilgjengelige varianter4 mm²
Se tilgjengelige varianter6 mm²
Se tilgjengelige varianter16 mm²
Se tilgjengelige varianter25 mm²
Se tilgjengelige varianter50 mm²

Farge:

Se tilgjengelige varianterBrun
Se tilgjengelige varianterGrå
Se tilgjengelige varianterGrønn
Se tilgjengelige varianterHvit
Se tilgjengelige varianterOransje
Se tilgjengelige varianterRød
Se tilgjengelige varianterSvart

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Standard

  • Nominelt tverrsnitt - 0,75 mm²

  • Hylselengde - 8 mm

  • Isolert - Ja

  • Farge - Blå

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3389110536997

Elnummer

1862120

Leverandørens varenummer

DZ5CE007

Typebeskrivelse

DZ5CE007

Konstruktionstype:

Standard

Nominelt tverrsnitt:

0,75 mm²

Hylselengde:

8 mm

Isolert:

Ja

Farge:

Blå

Isolasjonsmateriale:

Andre

Halogenfri:

nei

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

For kortslutningssikre ledninger:

nei

Med identifiseringsflagg:

nei

Båndform:

nei

AWG størrelse:

20

Linergy endehylse isolert uten merkeholder. Passer for enleder med 0,75 mm² tverrsnitt. Den har blå farge. Den er medium størrelse uten merkeholder. Pakking i poser og antall per sett er 10 sett med 100 stk. Omgivelsestemperaturområde ved drift: -5 °C til +40 °C Den er i samsvar med standarden NF C 63-023. Den er UL-sertifisert. Omgivelsestemperaturområde ved drift: -5 °C til +40 °C Den er i samsvar med standarden NF C 63-023. Den er UL-sertifisert.