Utgått

Schneider Electric - Endehylse 0,75mm2, 10 remser a 50 stk - DZ5CEB007

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Endehylse 0,75mm2, 10 remser a 50 stk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Standard

  • Nominelt tverrsnitt - 0,75 mm²

  • Hylselengde - 8 mm

  • Isolert - Ja

  • Farge - Blå

Emballasje og betingelser

  • 500 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110178364

Elnummer

1862001

Leverandørens varenummer

DZ5CEB007

Typebeskrivelse

1862001

Konstruktionstype:

Standard

Nominelt tverrsnitt:

0,75 mm²

Hylselengde:

8 mm

Isolert:

Ja

Farge:

Blå

Isolasjonsmateriale:

Polyamid

Halogenfri:

nei

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

For kortslutningssikre ledninger:

nei

Med identifiseringsflagg:

nei

Båndform:

nei

AWG størrelse:

20

Endehylse 0,75mm2, 10 remser a 50 stk