Schneider Electric - ENDEHYLSE 1,5 MM2 DZ5-CA015 SVART M/MERKEFESTE - DZ5CA015
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominelt tverrsnitt:
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 1,5 mm²
Hylselengde - 8 mm
Isolert - Ja
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1000 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110535525
Elnummer
1862166
Leverandørens varenummer
DZ5CA015
Typebeskrivelse
DZ5CA015
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
1,5 mm²
Hylselengde:
8 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Svart
Isolasjonsmateriale:
Andre
Halogenfri:
nei
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
Ja
Båndform:
nei
AWG størrelse:
16


