Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - ENDEHYLSE 1,5 MM2 DZ5-CE015 SVART - DZ5CE015

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - ENDEHYLSE  1,5 MM2   DZ5-CE015  SVART

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Nominelt tverrsnitt:

Se tilgjengelige varianter0,5 mm²
Se tilgjengelige varianter0,75 mm²
Se tilgjengelige varianter10 mm²
Se tilgjengelige varianter2,5 mm²
Se tilgjengelige varianter4 mm²
Se tilgjengelige varianter6 mm²
Se tilgjengelige varianter16 mm²
Se tilgjengelige varianter50 mm²

Farge:

Se tilgjengelige varianterBlå
Se tilgjengelige varianterBrun
Se tilgjengelige varianterGrå
Se tilgjengelige varianterGrønn
Se tilgjengelige varianterHvit
Se tilgjengelige varianterOransje
Se tilgjengelige varianterRød

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Standard

  • Nominelt tverrsnitt - 1,5 mm²

  • Hylselengde - 8 mm

  • Isolert - Ja

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3389110537017

Elnummer

1862124

Leverandørens varenummer

DZ5CE015

Typebeskrivelse

DZ5CE015

Konstruktionstype:

Standard

Nominelt tverrsnitt:

1,5 mm²

Hylselengde:

8 mm

Isolert:

Ja

Farge:

Svart

Isolasjonsmateriale:

Andre

Halogenfri:

nei

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

For kortslutningssikre ledninger:

nei

Med identifiseringsflagg:

nei

Båndform:

nei

AWG størrelse:

16

Linergy endehylse, isolert uten merkeflaggholder. Brukes for enkeltleder med kabeltverrsnitt på 1,5 mm². Har svart overflatebehandling. Medium størrelse uten merkeflaggholder. Pakket i remser, antall per sett: 10 sett à 100 stk. Omgivelsestemperatur ved drift: fra -20 til 105 °C. Samsvarer med standard NF C 63-023. UL-sertifisert.