Schneider Electric - ENDEHYLSE 1 MM2 DZ5-CE010 RØD - DZ5CE010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominelt tverrsnitt:
1 mm²Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 1 mm²
Hylselengde - 8 mm
Isolert - Ja
Farge - Rød
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
Produktserie
Linergy
EAN/GTIN
3389110537000
Elnummer
1862123
Leverandørens varenummer
DZ5CE010
Typebeskrivelse
DZ5CE010
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
1 mm²
Hylselengde:
8 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Rød
Isolasjonsmateriale:
Andre
Halogenfri:
nei
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
18


