Schneider Electric - Endehylse 10mm2 norm - DZ5CE100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 10 mm²
Hylselengde - 18 mm
Isolert - nei
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
Produktserie
Endehylser
EAN/GTIN
3389110537055
Elnummer
1862130
Leverandørens varenummer
DZ5CE100
Typebeskrivelse
DZ5CE100
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
10 mm²
Hylselengde:
18 mm
Isolert:
nei
Farge:
Andre
Isolasjonsmateriale:
Andre
Halogenfri:
Ja
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
8


