Schneider Electric - Endehylse 4mm2 norm
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 4 mm²
Hylselengde - 12 mm
Isolert - Nei
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110537031
Elnummer
1862127
Leverandørens varenummer
DZ5CE040
Typebeskrivelse
1862127
Konstruktionstype
Standard
Nominelt tverrsnitt
4 mm²
Hylselengde
12 mm
Isolert
Nei
Farge
Andre
Isolasjonsmateriale
Andre
Halogenfri
Ja
Materiale
Kobber
Overflatebeskyttelse
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger
Nei
Med identifiseringsflagg
Nei
Båndform
Nei
AWG størrelse
12
PM N01