Schneider Electric - Endehylse 6,0 mm2 Din - DZ5CE063D
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 6 mm²
Hylselengde - 18 mm
Isolert - Ja
Farge - Gul
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110211443
Elnummer
1862121
Leverandørens varenummer
DZ5CE063D
Typebeskrivelse
1862121
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
6 mm²
Hylselengde:
18 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Gul
Isolasjonsmateriale:
Polyamid
Halogenfri:
nei
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
10


