Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - ENDEHYLSE 6 MM2 DZ5-CA062 - DZ5CA062

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - ENDEHYLSE    6 MM2   DZ5-CA062

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Nominelt tverrsnitt:

Se tilgjengelige varianter0,5 mm²
Se tilgjengelige varianter0,75 mm²
Se tilgjengelige varianter1 mm²
Se tilgjengelige varianter1,5 mm²
Se tilgjengelige varianter10 mm²
Se tilgjengelige varianter2,5 mm²
Se tilgjengelige varianter4 mm²
Se tilgjengelige varianter16 mm²
Se tilgjengelige varianter25 mm²
Se tilgjengelige varianter50 mm²

Farge:

Se tilgjengelige varianterBlå
Se tilgjengelige varianterBrun
Se tilgjengelige varianterGrå
Se tilgjengelige varianterHvit
Se tilgjengelige varianterOransje
Se tilgjengelige varianterRød
Se tilgjengelige varianterSvart

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Standard

  • Nominelt tverrsnitt - 6 mm²

  • Hylselengde - 12 mm

  • Isolert - Ja

  • Farge - Grønn

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3389110535655

Elnummer

1862172

Leverandørens varenummer

DZ5CA062

Typebeskrivelse

DZ5CA062

Konstruktionstype:

Standard

Nominelt tverrsnitt:

6 mm²

Hylselengde:

12 mm

Isolert:

Ja

Farge:

Grønn

Isolasjonsmateriale:

Andre

Halogenfri:

nei

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

For kortslutningssikre ledninger:

nei

Med identifiseringsflagg:

Ja

Båndform:

nei

AWG størrelse:

10

Endehylse-Linergy-isolert-lang for 6 mm2 kabeltverrsnitt med clip-in merkeflik. Brun farge. Leveres i pakker a` 100 stk. Omgivelseslufttemperatur for drift er fra -20 til 105 °C. Den er i samsvar med NF C 63-023-standarden. Den er i samsvar med Green Premium (RoHS/REACH).