Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - ENDEHYLSE 6 MM2 LANG DZ5CA063 - DZ5CA063

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - ENDEHYLSE 6 MM2 LANG DZ5CA063

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Nominelt tverrsnitt:

6 mm²
Se tilgjengelige varianter0,5 mm²
Se tilgjengelige varianter0,75 mm²
Se tilgjengelige varianter1 mm²
Se tilgjengelige varianter1,5 mm²
Se tilgjengelige varianter10 mm²
Se tilgjengelige varianter2,5 mm²
Se tilgjengelige varianter4 mm²
Se tilgjengelige varianter16 mm²
Se tilgjengelige varianter25 mm²
Se tilgjengelige varianter50 mm²

Farge:

Grønn
Se tilgjengelige varianterBlå
Se tilgjengelige varianterBrun
Se tilgjengelige varianterGrå
Se tilgjengelige varianterHvit
Se tilgjengelige varianterOransje
Se tilgjengelige varianterRød
Se tilgjengelige varianterSvart

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Standard

  • Nominelt tverrsnitt - 6 mm²

  • Hylselengde - 18 mm

  • Isolert - Ja

  • Farge - Grønn

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3389110535617

Elnummer

1862173

Leverandørens varenummer

DZ5CA063

Typebeskrivelse

DZ5CA063

Konstruktionstype:

Standard

Nominelt tverrsnitt:

6 mm²

Hylselengde:

18 mm

Isolert:

Ja

Farge:

Grønn

Isolasjonsmateriale:

Andre

Halogenfri:

nei

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

For kortslutningssikre ledninger:

nei

Med identifiseringsflagg:

Ja

Båndform:

nei

AWG størrelse:

10

Linergy endehylse isolert for klipsbart merkeflagg. Den brukes for enkel leder med 6 mm² kabeltverrsnitt. Den har grønn overflatebehandling. Den er lang størrelse for ekstra merkeflaggholder. Pakket i pose og antall per sett er sett à 100. Omgivelsestemperatur ved drift er fra -20 til 105 °C. Den samsvarer med NF C 63-023-standarden.