Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - ENDEHYLSE DOBBEL AZ5-DE007 100 BLÅ 2X0,75MM2 - AZ5DE007

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - ENDEHYLSE DOBBEL AZ5-DE007 100  BLÅ 2X0,75MM2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Nominelt tverrsnitt:

0,75 mm²
Se tilgjengelige varianter0,5 mm²
Se tilgjengelige varianter1 mm²
Se tilgjengelige varianter1,5 mm²
Se tilgjengelige varianter10 mm²
Se tilgjengelige varianter2,5 mm²
Se tilgjengelige varianter4 mm²
Se tilgjengelige varianter6 mm²
Se tilgjengelige varianter16 mm²
Se tilgjengelige varianter25 mm²
Se tilgjengelige varianter50 mm²

Farge:

Blå
Se tilgjengelige varianterBrun
Se tilgjengelige varianterGrå
Se tilgjengelige varianterGrønn
Se tilgjengelige varianterHvit
Se tilgjengelige varianterOransje
Se tilgjengelige varianterRød
Se tilgjengelige varianterSvart

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Dobbel endehylse

  • Nominelt tverrsnitt - 0,75 mm²

  • Hylselengde - 8 mm

  • Isolert - Ja

  • Farge - Blå

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3389110515794

Elnummer

1862100

Leverandørens varenummer

AZ5DE007

Typebeskrivelse

AZ5DE007

Konstruktionstype:

Dobbel endehylse

Nominelt tverrsnitt:

0,75 mm²

Hylselengde:

8 mm

Isolert:

Ja

Farge:

Blå

Isolasjonsmateriale:

Polyamid

Halogenfri:

nei

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

For kortslutningssikre ledninger:

nei

Med identifiseringsflagg:

nei

Båndform:

nei

AWG størrelse:

20

Linergy dobbel endehylse, isolert uten merkeflaggholder. Brukes for dobbel leder med kabeltverrsnitt på 0,75 mm². Har blå overflatebehandling. Medium størrelse uten merkeflaggholder. Pakket i dispenserpakke, med mengde: 5 sett à 100 stk. Omgivelsestemperatur ved drift: fra -20 til 105 °C. Samsvarer med standard NF C 63-023. CCSAus-sertifisert.