Schneider Electric - ENDEHYLSE DOBBEL AZ5DE015 100 SORT 2X1,5MM2 - AZ5DE015
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominelt tverrsnitt:
1 mm²Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Dobbel endehylse
Nominelt tverrsnitt - 1 mm²
Hylselengde - 8 mm
Isolert - Ja
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3389110515855
Elnummer
1862102
Leverandørens varenummer
AZ5DE015
Typebeskrivelse
AZ5DE015
Konstruktionstype:
Dobbel endehylse
Nominelt tverrsnitt:
1 mm²
Hylselengde:
8 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Svart
Isolasjonsmateriale:
Polyamid
Halogenfri:
nei
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
16


