Schneider Electric - ENDEHYLSE,KORT 10MM2 DZ5-CA102 BRUN M/MERKEFESTE - DZ5CA102
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominelt tverrsnitt:
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 10 mm²
Hylselengde - 12 mm
Isolert - Ja
Farge - Brun
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3389110535594
Elnummer
1862174
Leverandørens varenummer
DZ5CA102
Typebeskrivelse
DZ5CA102
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
10 mm²
Hylselengde:
12 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Brun
Isolasjonsmateriale:
Andre
Halogenfri:
nei
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
Ja
Båndform:
nei
AWG størrelse:
8


