Schneider Electric - ENDEHYLSE KORT 35MM2 DZ5-CA352 RØD M/MERKEFESTE - DZ5CA352
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 35 mm²
Hylselengde - 16 mm
Isolert - Ja
Farge - Rød
Emballasje og betingelser
20 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110535457
Elnummer
1862179
Leverandørens varenummer
DZ5CA352
Typebeskrivelse
1862179
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
35 mm²
Hylselengde:
16 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Rød
Isolasjonsmateriale:
Polyamid
Halogenfri:
nei
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
2


