Schneider Electric - ENDEHYLSE LANG 25MM2 DZ5-CA253 SVART M/MERKEFESTE - DZ5CA253
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominelt tverrsnitt:
25 mm²Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 25 mm²
Hylselengde - 22 mm
Isolert - Ja
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3389110535716
Elnummer
1862178
Leverandørens varenummer
DZ5CA253
Typebeskrivelse
1862178
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
25 mm²
Hylselengde:
22 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Svart
Isolasjonsmateriale:
Andre
Halogenfri:
nei
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
Ja
Båndform:
nei
AWG størrelse:
4


