Schneider Electric - Endehylse O,5mm2 M/Plastkrave - AZ5CE005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominelt tverrsnitt:
0,5 mm²Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 0,5 mm²
Hylselengde - 8 mm
Isolert - Ja
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1000 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3389110544053
Elnummer
1862145
Leverandørens varenummer
AZ5CE005
Typebeskrivelse
1862145
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
0,5 mm²
Hylselengde:
8 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Hvit
Isolasjonsmateriale:
Polyamid
Halogenfri:
nei
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
22