Schneider Electric - Endeplate - NSYTRACM22
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Grå
Tykkelse - 1 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480533686
Elnummer
1234612
Leverandørens varenummer
NSYTRACM22
Typebeskrivelse
NSYTRACM22
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Grå
Tykkelse:
1 mm
Pluggbar:
Ja
Linergy rekkeklemme serie er designet for rask og pålitelig tilkopling. Hele Linergy serien er konstruert for å sikre faste forbindelser, lang levetid og tåle høy vibrasjon. Rekkeklemme serien inneholder klemmer av typen skru, fjær og innstikk
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


