Schneider Electric - ENDEPLATE AB1-TE F/DOBBELKLEMME - AB1TE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Grå
Tykkelse - 1,5 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110586138
Elnummer
1279955
Leverandørens varenummer
AB1TE
Typebeskrivelse
1279955
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Grå
Tykkelse:
1,5 mm
Pluggbar:
Ja
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Skap og montasjemateriell
Rekkeklemmer
Endeplater
For koplingssplint AB1 ET
Rekkeklemmer
Endeplater
For koplingssplint AB1 ET


