Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Schneider Electric - Endestopper 5,2mm for 15mm DIN - NSYTRAAB15

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Endestopper 5,2mm for 15mm DIN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge - Grå

  • Monteringsmetode - DIN-skinne, 15 mm

  • Forriglingsform - Skrueløs

  • Bredde - 5,2 mm

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480534669

Elnummer

1234869

Leverandørens varenummer

NSYTRAAB15

Typebeskrivelse

NSYTRAAB15

Farge:

Grå

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 15 mm

Forriglingsform:

Skrueløs

Bredde:

5,2 mm

Materiale:

Plast

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

V2

Dybde:

22 mm

Linergy rekkeklemme serie er designet for rask og pålitelig tilkopling. Hele Linergy serien er konstruert for å sikre faste forbindelser, lang levetid og tåle høy vibrasjon. Rekkeklemme serien inneholder klemmer av typen skru, fjær og innstikk

Schneider Electric

Et Schneider Electric-produkt

Oppdag Schneider Electric-serien