Schneider Electric - Endestopper 5,2mm for 35mm DIN - NSYTRAAB35
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Grå
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Forriglingsform - Skrueløs
Bredde - 5,2 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480534676
Elnummer
1234870
Leverandørens varenummer
NSYTRAAB35
Typebeskrivelse
1234870
Farge:
Grå
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Forriglingsform:
Skrueløs
Bredde:
5,2 mm
Materiale:
Plast
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V2
Dybde:
48,5 mm
Linergy rekkeklemme serie er designet for rask og pålitelig tilkopling. Hele Linergy serien er konstruert for å sikre faste forbindelser, lang levetid og tåle høy vibrasjon. Rekkeklemme serien inneholder klemmer av typen skru, fjær og innstikk


